RITTAL - Elosztószekr komfortfogantyú zárbetéthez RAL7032 G41908 - 8611010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41908
Gyártói cikkszám
8611010
Gyártói típuskód
TS 8611.010
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr komfortfogantyú zárbetéthez RAL7032