RITTAL - Elosztószekr kompakt lengőkeret AE-hez 14HE G20292 - 2034200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 760 mm
Magasság - 760 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177014008
Sonepar cikkszám
G20292
Gyártói cikkszám
2034200
Gyártói típuskód
SR 2034.200
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
760 mm
Magasság:
760 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kompakt lengőkeret AE-hez 14HE