Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kulcs 3-szögletű 7mm GT14713 - 2545000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kulcs 3-szögletű 7mm GT14713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromélű

  • Kulcsméret - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027497

Sonepar cikkszám

GT14713

Gyártói cikkszám

2545000

Gyártói típuskód

SZ 2545.000

Kivitel:

háromélű

Kulcsméret:

7 mm

HÁROMSZÖGLETŰ KULCS, 7 MM