Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kulcs 3-szögletű 8mm GT49707 - 2546000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kulcs 3-szögletű 8mm GT49707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - háromélű

  • Kulcsméret - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027510

Sonepar cikkszám

GT49707

Gyártói cikkszám

2546000

Gyártói típuskód

SZ 2546.000

Kivitel:

háromélű

Kulcsméret:

8 mm

HÁROMSZÖGLETŰ KULCS, 8 MM