Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kulcs négyszögletes 7mm GT41293 - 2547000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kulcs négyszögletes 7mm GT41293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Kulcsméret - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027534

Sonepar cikkszám

GT41293

Gyártói cikkszám

2547000

Gyártói típuskód

SZ 2547.000

Kivitel:

egyéb

Kulcsméret:

7 mm

NÉGYSZÖGLETŰ KULCS, 7 MM