RITTAL - Elosztószekr lábazat első-hátsó 1200x100 2db/cs nemesacél GT74870 - 8701200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177300040
Sonepar cikkszám
GT74870
Gyártói cikkszám
8701200
Gyártói típuskód
TS 8701.200
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat első-hátsó 1200x100 2db/cs nemesacél