RITTAL - Elosztószekr lábazat első-hátsó 800x100 2db/cs nemesacél SN077493 - 8701000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077493
Gyártói cikkszám
8701000
Gyártói típuskód
TS 8701.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat első-hátsó 800x100 2db/cs nemesacél