RITTAL - Elosztószekr lábazat oldalsó 500x100 nemesacél SN088796 - 8701050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088796
Gyártói cikkszám
8701050
Gyártói típuskód
TS 8701.050
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat oldalsó 500x100 nemesacél