RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 1600x500mm /szxmé/ GT20925 - 2863200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20925
Gyártói cikkszám
2863200
Gyártói típuskód
SO 2863.200
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 1600x500mm /szxmé/