RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 600x400mm /szxmé/ G15492 - 2804200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15492
Gyártói cikkszám
2804200
Gyártói típuskód
SO 2804.200
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 600x400mm /szxmé/