RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 800x500mm /szxmé/ GT34742 - 2841200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 440 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34742
Gyártói cikkszám
2841200
Gyártói típuskód
SO 2841.200
Anyag:
acél
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
440 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 100mm /ma/ 800x500mm /szxmé/