RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1000x400mm /szxmé/ G19816 - 2910200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19816
Gyártói cikkszám
2910200
Gyártói típuskód
SO 2910.200
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1000x400mm /szxmé/