RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1200x600mm /szxmé/ G20774 - 2845200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20774
Gyártói cikkszám
2845200
Gyártói típuskód
SO 2845.200
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1200x600mm /szxmé/