RITTAL - Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1600x400mm /szxmé/ GT45985 - 2906200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45985
Gyártói cikkszám
2906200
Gyártói típuskód
SO 2906.200
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat SO 200mm /ma/ 1600x400mm /szxmé/