RITTAL - Elosztószekr lábazat sorolófül TS-szek.-hez 20db/cs G55045 - 8601100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177230705
Sonepar cikkszám
G55045
Gyártói cikkszám
8601100
Gyártói típuskód
TS 8601.100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat sorolófül TS-szek.-hez 20db/cs