RITTAL - Elosztószekr lábazat TS Flex-Block lábazat tömb 200mm 4db/cs SN010849 - 8200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177692619
Sonepar cikkszám
SN010849
Gyártói cikkszám
8200000
Gyártói típuskód
TS 8200.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazat TS Flex-Block lábazat tömb 200mm 4db/cs