RITTAL - Elosztószekr lábazatelem 1100x200mm 2db/cs SN014055 - 8602100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177387331
Sonepar cikkszám
SN014055
Gyártói cikkszám
8602100
Gyártói típuskód
TS 8602.100
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem 1100x200mm 2db/cs