Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr lábazatelem 800mm SN004347 - 7583500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr lábazatelem 800mm SN004347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177686496

Sonepar cikkszám

SN004347

Gyártói cikkszám

7583500

Gyártói típuskód

7583.500

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

egyéb

EMC változat:

Nem

Szűrőbetéttel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr lábazatelem 800mm