RITTAL - Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 1100x100 2db/cs SN071420 - 8601300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1100 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071420
Gyártói cikkszám
8601300
Gyártói típuskód
TS 8601.300
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1100 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 1100x100 2db/cs