RITTAL - Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 2db/cs nemesacél SN097181 - 8702800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177299962
Sonepar cikkszám
SN097181
Gyártói cikkszám
8702800
Gyártói típuskód
TS 8702.800
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 2db/cs nemesacél