RITTAL - Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 300x100 2db/cs SN016949 - 8601915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177553811
Sonepar cikkszám
SN016949
Gyártói cikkszám
8601915
Gyártói típuskód
TS 8601.915
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 300x100 2db/cs