RITTAL - Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 500x100 2db/cs GT65229 - 8601500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177230798
Sonepar cikkszám
GT65229
Gyártói cikkszám
8601500
Gyártói típuskód
TS 8601.500
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 500x100 2db/cs