RITTAL - Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 800x100 2db/cs RAL9005 GT66971 - 8601802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - fekete
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66971
Gyártói cikkszám
8601802
Gyártói típuskód
TS 8601.802
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
fekete
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem első-hátsó 800x100 2db/cs RAL9005