Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 1000x100mm RAL9005 2db/cs GT66962 - 8601010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 1000x100mm RAL9005 2db/cs GT66962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat oldalkészlet

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - fekete

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66962

Gyártói cikkszám

8601010

Gyártói típuskód

TS 8601.010

Kivitel:

lábazat oldalkészlet

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

fekete

Magasság:

100 mm

Mélység:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 1000x100mm RAL9005 2db/cs