RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 2db/cs nemesacél SN097182 - 8702060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177299993
Sonepar cikkszám
SN097182
Gyártói cikkszám
8702060
Gyártói típuskód
TS 8702.060
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr lábazatelem oldalsó 2db/cs nemesacél