RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 300x100mm 2db/cs SN007840 - 8601030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177478770
Sonepar cikkszám
SN007840
Gyártói cikkszám
8601030
Gyártói típuskód
TS 8601.030
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 300x100mm 2db/cs