RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 600x100mm 2db/cs G40999 - 8601060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177208650
Sonepar cikkszám
G40999
Gyártói cikkszám
8601060
Gyártói típuskód
TS 8601.060
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 600x100mm 2db/cs