RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 600x200mm 2db/cs SN119244 - 8602060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119244
Gyártói cikkszám
8602060
Gyártói típuskód
TS 8602.060
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekr lábazatelem oldalsó 600x200mm 2db/cs