RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 800x100mm 2db/cs G47560 - 8601080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177208667
Sonepar cikkszám
G47560
Gyártói cikkszám
8601080
Gyártói típuskód
TS 8601.080
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 800x100mm 2db/cs