RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 800x100mm 2db/cs RAL9005 GT66972 - 8601086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66972
Gyártói cikkszám
8601086
Gyártói típuskód
TS 8601.086
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 800x100mm 2db/cs RAL9005