RITTAL - Elosztószekr lábazatelem oldalsó 900x100mm 2db/cs G47163 - 8601095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47163
Gyártói cikkszám
8601095
Gyártói típuskód
TS 8601.095
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
900 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
900 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazatelem oldalsó 900x100mm 2db/cs