RITTAL - Elosztószekr lábazati adapter kettős elf. kerékhez 4db/cs GT66974 - 8800290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177299948
Sonepar cikkszám
GT66974
Gyártói cikkszám
8800290
Gyártói típuskód
TS 8800.290
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazati adapter kettős elf. kerékhez 4db/cs