Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr lábazati elem 1600mm zárt SN015774 - 8601920

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr lábazati elem 1600mm zárt SN015774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1600 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

118 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177553781

Sonepar cikkszám

SN015774

Gyártói cikkszám

8601920

Gyártói típuskód

TS 8601.920

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lábazati elem 1600mm zárt