RITTAL - Elosztószekr LÁBAZATI ELEM ELÖL/HÁTUL,1800X100 MM GT90356 - 8601980
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
165 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177667013
Sonepar cikkszám
GT90356
Gyártói cikkszám
8601980
Gyártói típuskód
TS 8601.980
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr LÁBAZATI ELEM ELÖL/HÁTUL,1800X100 MM