RITTAL - Elosztószekr lámpa unverzális 18W 110-240V SN003667 - 4155110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 345 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679832
Sonepar cikkszám
SN003667
Gyártói cikkszám
4155110
Gyártói típuskód
PS 4155.110
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
345 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lámpa unverzális 18W 110-240V