RITTAL - Elosztószekr lámpa unverzális csatlakozóval GT23413 - 4155100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Névleges feszültség - 240-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23413
Gyártói cikkszám
4155100
Gyártói típuskód
PS 4155.100
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Névleges feszültség:
240-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
345 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lámpa unverzális csatlakozóval