RITTAL - Elosztószekr lámpa unverzális GT05829 - 4155000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Névleges feszültség - 240-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05829
Gyártói cikkszám
4155000
Gyártói típuskód
PS 4155.000
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Névleges feszültség:
240-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
345 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
acél
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lámpa unverzális