RITTAL - Elosztószekr lengőkeret, horganyzott 19, TS8, 15U SN014074 - 2377150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeretek
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177215009
Sonepar cikkszám
SN014074
Gyártói cikkszám
2377150
Gyártói típuskód
SR 2377.150
Kivitel:
lengőkeretek
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lengőkeret, horganyzott 19, TS8, 15U