RITTAL - Elosztószekr lengőkeret oldalsó beépítés 45U 800mm RAL7035 SN013924 - 2347235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165243
Sonepar cikkszám
SN013924
Gyártói cikkszám
2347235
Gyártói típuskód
SR 2347.235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasság:
2200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lengőkeret oldalsó beépítés 45U 800mm RAL7035