RITTAL - Elosztószekr lengőkeret sz=800mm középső elr. 22U GT44499 - 2324235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177165113
Sonepar cikkszám
GT44499
Gyártói cikkszám
2324235
Gyártói típuskód
TS 2324.235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lengőkeret sz=800mm középső elr. 22U