RITTAL - Elosztószekr lengőkeret ventilátorhoz G68183 - 2377060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177214972
Sonepar cikkszám
G68183
Gyártói cikkszám
2377060
Gyártói típuskód
SR 2377.060
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr lengőkeret ventilátorhoz