Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő 2000W GT81501 - 3373100

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő 2000W GT81501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177495678

Sonepar cikkszám

GT81501

Gyártói cikkszám

3373100

Gyártói típuskód

SK 3373.100

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:

0 W

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

2000 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

SK Levegő/víz hőcserélő, falra szerelhető kivitel, 2 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 400 x 950 x 145 mm