RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő fali beép. SN177794 - 3212230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 300 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177794
Gyártói cikkszám
3212230
Gyártói típuskód
SK 3212.230
Hozzáépítés módja:
integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
300 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
0 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
SK MIKRO LEVEGŐ/VÍZ HŐCSERÉLŐ,FALI BEÉP.