RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő GT29836 - 3209100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h - 0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 2500 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177429819
Sonepar cikkszám
GT29836
Gyártói cikkszám
3209100
Gyártói típuskód
SK 3209.100
Hozzáépítés módja:
integrált
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 200l/h:
0 W
Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:
2500 W
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
SK Levegő/víz hőcserélő, tetőre szerelhető kivitel, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/ 60 Hz, alap vezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 597 x 417 x 475 mm