Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő tetőre 2500W SN109405 - 3209104

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr levegő/víz hőcserélő  tetőre 2500W SN109405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - tetőráépítés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h - 2500 W

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177429871

Sonepar cikkszám

SN109405

Gyártói cikkszám

3209104

Gyártói típuskód

SK 3209.104

Hozzáépítés módja:

tetőráépítés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Hasznos hűtőteljesítmény L35W10 400l/h:

2500 W

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Feszültség fajtája:

AC

Elosztószekr levegő/víz hőcserélő tetőre 2500W