RITTAL - Elosztószekr lezáró takaróelem 100mm MC-hez 4db/cs G20883 - 4701,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20883
Gyártói cikkszám
4701,200
Gyártói típuskód
MC 4701.200
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lezáró takaróelem 100mm MC-hez 4db/cs