RITTAL - Elosztószekr lezáróelem 600x100mm 2db/cs GT10962 - 8801,810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10962
Gyártói cikkszám
8801,810
Gyártói típuskód
TS 8801.810
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr lezáróelem 600x100mm 2db/cs