RITTAL - Elosztószekr MAXI-PLS tetőlemez szell 1200x600mm GT96627 - 9660265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177464971
Sonepar cikkszám
GT96627
Gyártói cikkszám
9660265
Gyártói típuskód
SV 9660.265
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr MAXI-PLS tetőlemez szell 1200x600mm