RITTAL - Elosztószekr MAXI-PLS tetőlemez szell 600x600mm SN104139 - 9660235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177464940
Sonepar cikkszám
SN104139
Gyártói cikkszám
9660235
Gyártói típuskód
SV 9660.235
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SV tetőlemez, SZMÉ: 600x600 mm, IP 2X, TS-hez, mag.: 72 mm, szellőzőnyílással