RITTAL - Elosztószekr mélységi tartó 800mm széles szekrényhez 4db/cs GT65040 - 7827600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235014
Sonepar cikkszám
GT65040
Gyártói cikkszám
7827600
Gyártói típuskód
DK 7827.600
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr mélységi tartó 800mm széles szekrényhez 4db/cs